WAGO - Ipari csatl spec csatlakozó 2P GT72632 - 734-362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 2
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454214456
Sonepar cikkszám
GT72632
Gyártói cikkszám
734-362
Gyártói típuskód
734-362
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
160 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
40.9 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
3.5 mm
Magasság:
18.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0