WAGO - Ipari ECO Switch 5 port 1000Base-T Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány 4 * Power over Ethernet SX107627 - 852-1411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 5
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143727167
Sonepar cikkszám
SX107627
Gyártói cikkszám
852-1411
Gyártói típuskód
852-1411
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
5
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 at (PoE+)
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
4
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
133 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
50 mm
Mélység:
120 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Max. teljesítményfelvétel:
13 W
Redundáns áramellátás:
Nem
Magasság:
160 mm