Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari Menedzselhető Switch 8-port 100Base-TX 2-Slot 1000Base-SX/LX fémes fekete SN168446 - 852-303

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8

  • Ethernet - Igen

  • Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

208 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143327176

Sonepar cikkszám

SN168446

Gyártói cikkszám

852-303

Gyártói típuskód

852-303

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

8

Ethernet:

Igen

Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Igen

Modulrések száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

PoE-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

Max. PoE-teljesítmény:

0 W

Egyéb portok száma:

1

2. réteg:

Nem

Védettség (IP):

IP30

3. réteg:

Igen

Szélesség:

50 mm

Mélység:

120 mm

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

2

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Max. teljesítményfelvétel:

12 W

Redundáns áramellátás:

Igen

Magasság:

162 mm

Ipari Menedzselhető Switch; 8-port 100Base-TX; 2-Slot 1000Base-SX/LX; fémes fekete