Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 10P 12A 250V dugó 2,5mm2 raszt=5m GT86254 - 231-610

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 10

  • Érintkezők rasztermérete - 5 mm

  • Névleges áram In - 12 A

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918258067

Sonepar cikkszám

GT86254

Gyártói cikkszám

231-610

Gyártói típuskód

231-610

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

10

Érintkezők rasztermérete:

5 mm

Névleges áram In:

12 A

Ház színe:

szürke

Érintkező kivitelezése:

csap

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

bevonat nélkül

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-100 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP10

Ipari sokp csatl 10P 12A 250V dugó 2,5mm2 raszt=5m