Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 12P 12A 250V alj forr R=5,08mm ns G71720 - 232-272

MásolásMásolás
WAGO - Ipari sokp csatl 12P 12A 250V alj forr R=5,08mm ns G71720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918579568

Sonepar cikkszám

G71720

Gyártói cikkszám

232-272

Gyártói típuskód

232-272

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

szabad dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

12 A

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Pin hossza:

5 mm

Vezetőlemez vastagságra alkalmas:

1.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-85 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Zárjelezés típusa:

nincs

Ipari sokp csatl 12P 12A 250V alj forr R=5,08mm ns