Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 12P 14A 250V dugó GT14521 - 231-372/001-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4044918929820

Sonepar cikkszám

GT14521

Gyártói cikkszám

231-372/001-000

Gyártói típuskód

231-372/001-000

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

szabad dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

90° (függőlegesen fel)

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

12 A

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Pin hossza:

5 mm

Vezetőlemez vastagságra alkalmas:

1.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Zárjelezés típusa:

nincs

Ipari sokp csatl 12P 14A 250V dugó