Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 16A 250V alj 2,5mm2 GT67933 - 232-140/005-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 10

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918569637

Sonepar cikkszám

GT67933

Gyártói cikkszám

232-140/005-000

Gyártói típuskód

232-140/005-000

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

10

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

320 V

Üzemi hőmérséklet:

-60-85 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

11.6 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

51.5 mm

Magasság:

18.25 mm

Névleges áram In:

12 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Anyacsatlakozó sínre rögz. sorkapcsokhoz; 0,6 x 1 mm-es lábak; egyenes; 5 mm láb távolság; 10 pólusú; szürke