WAGO - Ipari sokp csatl 2P 16A 250V alj 2,5mm2 GT48646 - 232-132/005-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 2
Szerelési mód - egyéb
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918569538
Sonepar cikkszám
GT48646
Gyártói cikkszám
232-132/005-000
Gyártói típuskód
232-132/005-000
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
320 V
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
11.6 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
11.5 mm
Magasság:
18.25 mm
Névleges áram In:
12 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0