WAGO - Ipari sokp csatl 2P 16A 250V dugó 2 mm2 raszt 5mm GT48632 - 231-162/003-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 2
Szerelési mód - egyéb
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918905138
Sonepar cikkszám
GT48632
Gyártói cikkszám
231-162/003-000
Gyártói típuskód
231-162/003-000
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
320 V
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
8.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
5 mm
Magasság:
12 mm
Névleges áram In:
16 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0