Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 3P 10A 250V alj leágazó nar G37855 - 730-103

MásolásMásolás
WAGO - Ipari sokp csatl 3P 10A 250V alj leágazó nar G37855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - vágószorító technika

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-1.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - vágószorító technika

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821429715

Sonepar cikkszám

G37855

Gyártói cikkszám

730-103

Gyártói típuskód

730-103

1. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-1.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Szín:

narancs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-2.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

630 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-85 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

23 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

26.5 mm

Magasság:

27 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Ipari sokp csatl 3P 10A 250V alj leágazó nar