Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 3P 10A 300V dugó G30849 - 769-103

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918471343

Sonepar cikkszám

G30849

Gyártói cikkszám

769-103

Gyártói típuskód

769-103

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

45.2 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

18.3 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

Ipari sokp csatl 3P 10A 300V dugó