Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 3P 16A 400V dugalj GT79988 - 294-4013

MásolásMásolás
WAGO - Ipari sokp csatl 3P 16A 400V dugalj GT79988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821097662

Sonepar cikkszám

GT79988

Gyártói cikkszám

294-4013

Gyártói típuskód

294-4013

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szín:

fehér

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

125-125 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

17 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

27.3 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

Ipari sokp csatl 3P 16A 400V dugalj