WAGO - Ipari sokp csatl 4P 24A 500V dugalj 2,5mm2 SN014944 - 294-4214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 4
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821097853
Sonepar cikkszám
SN014944
Gyártói cikkszám
294-4214
Gyártói típuskód
294-4214
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szín:
fehér
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
125-125 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
17 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
27.3 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen