WAGO - Ipari sokp csatl 5P 12A 250V dugó2,5mm2 raszt=5m GT48642 - 231-605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 5
Érintkezők rasztermérete - 5 mm
Névleges áram In - 12 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918257169
Sonepar cikkszám
GT48642
Gyártói cikkszám
231-605
Gyártói típuskód
231-605
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
5
Érintkezők rasztermérete:
5 mm
Névleges áram In:
12 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP10