Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 7P 250V dugó GT48630 - 231-167/003-000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 7

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918905244

Sonepar cikkszám

GT48630

Gyártói cikkszám

231-167/003-000

Gyártói típuskód

231-167/003-000

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

7

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

320 V

Üzemi hőmérséklet:

-60-100 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

8.4 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

5 mm

Magasság:

12 mm

Névleges áram In:

16 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Apacsatlakozó sínre rögz. sorkapcsokhoz; 1,2 x 1,2 mm-es lábak; egyenes; 5 mm láb távolság; 7 pólusú; szürke