Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ipari sokp csatl 8P 0,5mm2 2,54mm narancs SN130525 - 233-508

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Ipari sokp csatl 8P 0,5mm2 2,54mm narancs SN130525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 8

  • Csatlakozások rasztermérete - 2.54 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - húzókengyeles (rugós)

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - egyéb

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 55 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454050375

Sonepar cikkszám

SN130525

Gyártói cikkszám

233-508

Gyártói típuskód

233-508

Elektromos csatlakozások száma:

8

Csatlakozások rasztermérete:

2.54 mm

Csatlakozási mód vezeték:

húzókengyeles (rugós)

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

egyéb

Szintek száma:

1

Ház színe:

narancs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-0.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-0.25 mm2

Névleges áram In:

6 A

Magasság:

15.5 mm

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-0.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Pin hossza:

4 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

NyÁK sorkapocshoz; nyomógomb; 0,5 mm2; 2,54 mm lábtávolság; 8 pólusú; CAGE CLAMP®; narancssárga