WAGO - Ipari sokp csatl 8P 16A 400V alj rögzítő retesszel GT48645 - 231-208/026-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 8
Érintkezők rasztermérete - 7.5 mm
Névleges áram In - 16 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918344340
Sonepar cikkszám
GT48645
Gyártói cikkszám
231-208/026-000
Gyártói típuskód
231-208/026-000
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
8
Érintkezők rasztermérete:
7.5 mm
Névleges áram In:
16 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
7.5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
630 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20