WAGO - Ipari spec csatl anya 3P WINSTA MIDI IP20 GT72012 - 770-213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918254137
Sonepar cikkszám
GT72012
Gyártói cikkszám
770-213
Gyártói típuskód
770-213
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Pólus jelölés:
L, N, PE
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Kábelátmérő:
10-10 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Nem
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.05417 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
RAL szám kódolás/érintkező betét:
9004
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
37.5 mm
Magasság:
12.9 mm
Szélesség:
30 mm