WAGO - Ipari spec csatl ház 55 mm IP20 GT66030 - 789-122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 90 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 2 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918112857
Sonepar cikkszám
GT66030
Gyártói cikkszám
789-122
Gyártói típuskód
789-122
Mélység:
90 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
2 mm
Magasság:
55 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Modulszélesség:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Felső borítás 55 mm; szürke