WAGO - Ipari spec csatl ház 55mm IP20 GT66029 - 789-120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 90 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918112840
Sonepar cikkszám
GT66029
Gyártói cikkszám
789-120
Gyártói típuskód
789-120
Mélység:
90 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Modulszélesség:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Készülékház 55 mm; szürke