WAGO - Jelölés 1-10 10x fehér GT79750 - 793-3502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454829476
Sonepar cikkszám
GT79750
Gyártói cikkszám
793-3502
Gyártói típuskód
793-3502
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér