WAGO - Jelölő 27,5x17,5 mm ezüst SN119025 - 210-856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821674955
Sonepar cikkszám
SN119025
Gyártói cikkszám
210-856
Gyártói típuskód
210-856
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
27.5 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő 27,5x17,5 mm ezüst