Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő cimke ív lézer nyomtatóhoz SN091262 - 211-151

MásolásMásolás
WAGO - Jelölő cimke ív lézer nyomtatóhoz SN091262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091262

Gyártói cikkszám

211-151

Gyártói típuskód

211-151

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

21 mm

Átmérő:

14 mm

Magasság:

13 mm

Mágneses:

Nem

Öntapadós címkék; fehér