WAGO - Jelölő cimke ív lézernyomtatóhoz SN091263 - 211-150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091263
Gyártói cikkszám
211-150
Gyártói típuskód
211-150
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
17 mm
Átmérő:
8 mm
Magasság:
9 mm
Mágneses:
Nem
Öntapadós címkék; fehér