WAGO - Jelölő címke, öntapadó 1-16 160x5,08mm SN095083 - 210-332/508-202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.08 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095083
Gyártói cikkszám
210-332/508-202
Gyártói típuskód
210-332/508-202
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.08 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 1-16 (160x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér