Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő címke, öntapadó 44x99mm fehér 500db/tekercs SN014902 - 210-803

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014902

Gyártói cikkszám

210-803

Gyártói típuskód

210-803

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

99 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

99 mm

Magasság:

44 mm

Mágneses:

Nem

Típusjelölők; 99 x 44 mm; fehér