WAGO - Jelölő címke15x6mm sárga SN019239 - 210-805/000-002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821632672
Sonepar cikkszám
SN019239
Gyártói cikkszám
210-805/000-002
Gyártói típuskód
210-805/000-002
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
6 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Címkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 6 x 15 mm; 3000 darab egy tekercsen; sárga