WAGO - Jelölő csík, öntapadós SN021763 - 210-702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 50000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332825191
Sonepar cikkszám
SN021763
Gyártói cikkszám
210-702
Gyártói típuskód
210-702
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
50000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 15 mm; 50 m tekercsen; fehér