WAGO - Jelölő csík tartó elem h=1000mm sz=16mm műa G44086 - 709-120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 16.5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332605830
Sonepar cikkszám
G44086
Gyártói cikkszám
709-120
Gyártói típuskód
709-120
Anyag:
műanyag
Szélesség:
16.5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
2.5 mm
Jelölő csík tartó elem h=1000mm sz=16mm műa