WAGO - Jelölő EGYEDI WMB 11-20 10x10db/kártya, 4/4,2mm GT65176 - 793-4503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918693714
Sonepar cikkszám
GT65176
Gyártói cikkszám
793-4503
Gyártói típuskód
793-4503
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér