WAGO - Jelölő EGYEDI WMB 21-30 10x10db/kártya, 4/4,2mm GT65177 - 793-4504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143702256
Sonepar cikkszám
GT65177
Gyártói cikkszám
793-4504
Gyártói típuskód
793-4504
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér