WAGO - Jelölő EGYEDI WMB 51-100 10x10db/kártya, 4/4,2mm GT79755 - 793-3507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143702171
Sonepar cikkszám
GT79755
Gyártói cikkszám
793-3507
Gyártói típuskód
793-3507
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 51 ... 100 (2x); Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér