Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő EGYEDI WMB Üres 10x10db/kártya GT59311 - 793-5501

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4044918805858

Sonepar cikkszám

GT59311

Gyártói cikkszám

793-5501

Gyártói típuskód

793-5501

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér