WAGO - Jelölő ettikett nyomógombhoz 1000db/cs SN101492 - 210-858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101492
Gyártói cikkszám
210-858
Gyártói típuskód
210-858
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
22 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
Mágneses:
Nem
Nyomógombjelölők; 22 x 22 mm; ezüstszínű