Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölő ettikett nyomógombhoz ezüst 1000db/cs SN089805 - 210-850

MásolásMásolás
WAGO - Jelölő ettikett nyomógombhoz ezüst 1000db/cs SN089805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 26.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089805

Gyártói cikkszám

210-850

Gyártói típuskód

210-850

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

26.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

18 mm

Magasság:

26.5 mm

Mágneses:

Nem

Nyomógombjelölők; 26,5 x 18 mm; ezüstszínű