WAGO - Jelölő ettikett nyomógombhoz ezüst 22x22 mm 1000db/cs SN165676 - 210-847
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143426442
Sonepar cikkszám
SN165676
Gyártói cikkszám
210-847
Gyártói típuskód
210-847
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
22 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
Mágneses:
Nem
Nyomógombjelölők; 22 x 22 mm; ezüstszínű