WAGO - Jelölő felirati tábla 30db/tábla SN083554 - 211-120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083554
Gyártói cikkszám
211-120
Gyártói típuskód
211-120
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
23 mm
Magasság:
4 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőkártya; IP 200 Plotter-nek; fúvókák használatához; Hossz: 23 mm; fehér