WAGO - Jelölő foglalat (209) SN018399 - 209-115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 9.6 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 4.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332276689
Sonepar cikkszám
SN018399
Gyártói cikkszám
209-115
Gyártói típuskód
209-115
Anyag:
műanyag
Szélesség:
9.6 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
4.1 mm
Átalakító; szürke