WAGO - Jelölő foglalat (209) SN020409 - 209-116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 14 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 4.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332276696
Sonepar cikkszám
SN020409
Gyártói cikkszám
209-116
Gyártói típuskód
209-116
Anyag:
műanyag
Szélesség:
14 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
4.1 mm
Átalakító; szürke