WAGO - Jelölő foglalat kupak (209) SN018400 - 209-125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 3.9 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 5.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332096355
Sonepar cikkszám
SN018400
Gyártói cikkszám
209-125
Gyártói típuskód
209-125
Anyag:
műanyag
Szélesség:
3.9 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
5.8 mm
Átalakító; átlátszó