WAGO - Jelölő nyomógombhoz 1000db/csom SN082717 - 210-862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082717
Gyártói cikkszám
210-862
Gyártói típuskód
210-862
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő nyomógombhoz 1000db/csom