WAGO - Jelölő sorkapocshoz '0' jel GT04825 - 249-210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332275958
Sonepar cikkszám
GT04825
Gyártói cikkszám
249-210
Gyártói típuskód
249-210
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WCB-jelölőcímke; MARKED; 0 (20x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér