WAGO - Jelölő sorkapocshoz '1-2' jel 4mm2 sorkapocshoz G66078 - 209-718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274531
Sonepar cikkszám
G66078
Gyártói cikkszám
209-718
Gyártói típuskód
209-718
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 / 2 (50 each); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér