WAGO - Jelölő sorkapocshoz 101-150 jel sorkapocshoz G32979 - 209-508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273152
Sonepar cikkszám
G32979
Gyártói cikkszám
209-508
Gyártói típuskód
209-508
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101 ... 150 (2x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér