WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '1' vízszintes SN018395 - 209-801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276351
Sonepar cikkszám
SN018395
Gyártói cikkszám
209-801
Gyártói típuskód
209-801
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz 10x '1' vízszintes