WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '11-12' jel 4mm2 sorkapocshoz GT55038 - 209-723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274586
Sonepar cikkszám
GT55038
Gyártói cikkszám
209-723
Gyártói típuskód
209-723
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 / 12 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér