WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '2' vízszintes SN018372 - 209-302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276719
Sonepar cikkszám
SN018372
Gyártói cikkszám
209-302
Gyártói típuskód
209-302
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz 10x '2' vízszintes