WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '31-32' jel 4mm2 sorkapocshoz GT55039 - 209-733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274685
Sonepar cikkszám
GT55039
Gyártói cikkszám
209-733
Gyártói típuskód
209-733
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 31 / 32 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér