WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '4' vízszintes SN018374 - 209-304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276733
Sonepar cikkszám
SN018374
Gyártói cikkszám
209-304
Gyártói típuskód
209-304
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz 10x '4' vízszintes