WAGO - Jelölő sorkapocshoz 10x '6' vízszintes SN018376 - 209-306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276757
Sonepar cikkszám
SN018376
Gyártói cikkszám
209-306
Gyártói típuskód
209-306
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; MARKED; 6,0; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér